Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5HXH7 nappiparisto, 389/390 akun koko, hopeaoksidi, kapasiteetti 90 mAh, 1.5 VDC | CP9CHT

GRAINGER 5HXH7 Button Cell Battery, 389/390 Battery Size, Silver Oxide, 90 mAh Capacity, 1.5VDC

Varastossa
Item: CP9CHT Malli: 5HXH7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GRAINGER 5HXH4 nappiparisto, 377 akun koko, hopeaoksidi, kapasiteetti 27 mAh, 1.5 VDC | CP9CHR 5HXH41€0.46
GRAINGER 34F932 nappiparisto, 76 akun koko, hopeaoksidi, kapasiteetti 150 mAh, 1.5 VDC | CP9CHU 34F93212€67.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5HXH7 Button Cell Battery, 389/390 Battery Size, Silver Oxide, 90 mAh Capacity, 1.5VDC
€2.69 / yksikkö