Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 17-C Kwik Coupler Adapter, 1/4 tuumaa (F) x 1/4 tuumaa (M) Liittimet | AG3NAC 33NR66

IMPERIAL 17-C Kwik Coupler -sovitin, 1/4 tuuman (F) x 1/4 tuuman (M) liittimet

Varastossa
Tuote: AG3NAC Malli: 17-CRistiviite: 33NR66
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
€39.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun sulkusovitin
Kulma90
Yhteyden koko1 / 4x1 / 4
AsennusmateriaaliMessinki
Pituus2"
Letkujen määrä0
TyyppiKwik-kytkin (TM)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8481907000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 17-C -sovitin, joka on suunniteltu jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien huoltoletkuille
    • Helppo työntö / vetotoiminto järjestelmän avaamiseksi tai sulkemiseksi ja positiivisen tiivistämisen takaamiseksi
    • Nopea kytkentä painaa venttiilin sydämet välittömästi estäen kylmäaineiden säätämisen tai häviämisen, mikä johtaa sormen palamiseen tai tuuletukseen
    • Yhteensopiva R-410A-kylmäaineen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaPituusHinta
IMPERIAL 16-C Kwik Coupler Adapter, 1/4 tuumaa (F) x 1/4 tuumaa (M) Liittimet | AG3NAB 33NR65 16 -CSuoraan2.5 "€30.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 17-C Kwik Coupler -sovitin, 1/4 tuuman (F) x 1/4 tuuman (M) liittimet
€39.73 / yksikkö