Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 16-C Kwik Coupler Adapter, 1/4 tuumaa (F) x 1/4 tuumaa (M) Liittimet | AG3NAB 33NR65

IMPERIAL 16-C Kwik Coupler -sovitin, 1/4 tuuman (F) x 1/4 tuuman (M) liittimet

Varastossa
Tuote: AG3NAB Malli: 16-CRistiviite: 33NR65
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
€30.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun sulkusovitin
KulmaSuoraan
Yhteyden koko1 / 4x1 / 4
AsennusmateriaaliMessinki
Pituus2.5 "
Letkujen määrä0
TyyppiKwik-kytkin (TM)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8481907000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 16-C -sovitin, joka on suunniteltu jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien huoltoletkuille
    • Nopea kytkentätoiminto painaa venttiiliä välittömästi ja eliminoi vaarallisen kylmäaineen poistumisen huoltoletkusta, mikä estää sormien palamisen tai ilmaamisen
    • Yhteensopiva R-410A-kylmäaineen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaPituusHinta
IMPERIAL 17-C Kwik Coupler Adapter, 1/4 tuumaa (F) x 1/4 tuumaa (M) Liittimet | AG3NAC 33NR66 17 -C902"€39.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 16-C Kwik Coupler -sovitin, 1/4 tuuman (F) x 1/4 tuuman (M) liittimet
€30.45 / yksikkö