IIG 684701 Eristyskalsiumsilikaatti 3/4 x 48 x 96 | AF6HLY 19NE66

IIG 684701 Eristys kalsiumsilikaatti 3/4 x 48 x 96

Tuote: AF6HLY Malli: 684701Ristiviite: 19NE66
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,065.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea lämpötila Eristys
Noin "R" -arvo0.77
VäriValkoinen
Tiheys55
Pituus48 "
Materiaalikalsiumsilikaatti
kosteuden imeytyminenVähimmäismäärä
VahvuusErittäin vahva
Temp. alue0 astetta 1700 astetta F
Paksuus3 / 4 "
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.8
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)251.3
Laivan leveys (cm)124.14
HS-koodi6810990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysPituusPaksuusLeveysHinta
IIG 676056 Eristyskalsiumsilikaatti 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43 6760564012 "1 / 2 "12 "€37.64
IIG 638328 Eristyskalsiumsilikaatti 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "€200.03
IIG 638330 Eristyskalsiumsilikaatti 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "€437.44
IIG 638322 Eristyskalsiumsilikaatti 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "€833.95
Tarjouspyyntö
IIG 684707 Eristys Kalsiumsilikaatti 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47 6847074012 "3 / 4 "12 "€42.28
IIG 638338 Eristyskalsiumsilikaatti 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "€244.82
IIG 638339 Eristyskalsiumsilikaatti 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "€536.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IIG 684701 Eristys kalsiumsilikaatti 3/4 x 48 x 96
€2,065.25 / yksikkö