LEESON 116609.00 A6C17XK32C yleiskäyttöinen moottori AJ2QTU A6C17XK32C

LEESON 116609.00 A6C17XK32C Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QTU Malli: 116609.00Ristiviite: A6C17XK32C

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,092.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KokoonpanoA-S90894
KoodiL
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit8.8 / 4.2-4.4
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMEJ36AV
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor58
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCX
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5675
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)40.94
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 66
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 080020
    • Käämitys: ZC404
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMKokoonpanoMalliTyyppiTäyden kuorman ampeeritHPkWMoottorin lämpösuojausHinta
LEESON 116605.00 A6C34XK7B räjähdyssuojattu moottori AJ2QTP A6C34XK7B 116605.003600A-S90894NCX7 / 3.2-3.51/3.246CEJ66CV€1,571.59
LEESON 116606.00 A6C17XK33C räjähdyssuojattu moottori AJ2QTQ A6C17XK33C 116606.001800042524NCX6.6 / 3.1-3.31/3.246MGJ57AL€984.50
LEESON 116607.00 A6C17XK31B yleiskäyttöinen moottori | AJ2QTR A6C17XK31B 116607.001200A-S90894NCX7.8 / 3.6-3.91/3.246MEJ56RX€1,128.72
LEESON 116608.00 A6C34XK6B yleiskäyttöinen moottori | AJ2QTT A6C34XK6B 116608.003600A-S90887NCX8.4 / 4-4.21/2.37CEJ66CV€950.28
LEESON 116610.00 A6C17XK34B räjähdyssuojattu moottori AJ2QTV A6C17XK34B 116610.001200042524LKX9.6 / 4.7-4.81/2.37MEJ30AL€1,222.83
LEESON 116611.00 A6C34XK5B yleiskäyttöinen moottori AJ2QTW A6C34XK5B 116611.003600A-S90894NCX10.6 / 5.3-5.33/4.56CEJ52CV€1,016.89
LEESON 116612.00 A6C17XK30C yleiskäyttöinen moottori AJ2QTX A6C17XK30C 116612.001800A-S90894NCX11 / 5.4-5.53/4.56CEJ63CY€1,208.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116609.00 A6C17XK32C Yleiskäyttöinen moottori
€1,092.66 / yksikkö