Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IIG 40745 Eristyskynttilä 4-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HHG 19NH40

IIG 40745 Asennuseristeen kyynärpää 4-1/2 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HHG Malli: 40745Ristiviite: 19NH40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo4.4
VäriVaaleanvihreä
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon4"
Käytettäväksi päälläPutken kyynärpäät
Eristyksen nimellinen tunnus4.5 "
MateriaaliMineraali villa
Temp. alue0 astetta 1200 astetta F
Seinämän paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4303900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
IIG 566848 sovitus eristyskulma 2-3/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HHD 19NH37 5668482.375 "1"€28.38
IIG 560302 sovituseristys 90 kyynärpää 3 tuumaa sisähalkaisija | AF6HHE 19NH38 5603023"1"€28.39
IIG 537508 Eristyskärjen asentaminen 3-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HHF 19NH39 5375083.5 "1"€33.43
IIG 539148 sovitus eristyskulma 2-3/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HZG 19NH48 5391482.375 "1.5 "€30.79
IIG 40755 sovitus eristyskulma 3-1/2 tuuman sisähalkaisija | AF6HZJ 19NH50 407553.5 "1.5 "€39.44
IIG 579621 Asennuseristyskulma 6-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HZM 19NH53 5796216.625 "1.5 "€79.76
IIG 525675 sovitus eristyskulma 2-1/2 tuuman sisähalkaisija | AF6HZU 19NH59 5256752.5 "2"€40.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IIG 40745 Asennuseristeen kyynärpää 4-1/2 tuuman sisähalkaisija
€50.23 / yksikkö