Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IIG 560302 sovituseristys 90 kyynärpää 3 tuumaa sisähalkaisija | AF6HHE 19NH38

IIG 560302 Kiinnityseristys 90 Kyynärpää 3 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HHE Malli: 560302Ristiviite: 19NH38
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
€24.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo4.4
VäriVaaleanvihreä
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon2-1 / 2 "
Käytettäväksi päälläPutken kyynärpäät
Eristyksen nimellinen tunnus3"
MateriaaliMineraali villa
Temp. alue0 astetta 1200 astetta F
Seinämän paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4303900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
IIG 566848 sovitus eristyskulma 2-3/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HHD 19NH37 5668482.375 "1"€23.81
IIG 537508 Eristyskärjen asentaminen 3-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HHF 19NH39 5375083.5 "1"€28.40
IIG 40745 Eristyskynttilä 4-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HHG 19NH40 407454.5 "1"€37.87
IIG 539148 sovitus eristyskulma 2-3/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HZG 19NH48 5391482.375 "1.5 "€26.46
IIG 40755 sovitus eristyskulma 3-1/2 tuuman sisähalkaisija | AF6HZJ 19NH50 407553.5 "1.5 "€33.06
IIG 579621 Asennuseristyskulma 6-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HZM 19NH53 5796216.625 "1.5 "€64.47
IIG 525675 sovitus eristyskulma 2-1/2 tuuman sisähalkaisija | AF6HZU 19NH59 5256752.5 "2"€36.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IIG 560302 Kiinnityseristys 90 Kyynärpää 3 tuuman sisähalkaisija
€24.45 / yksikkö