BURNDY YRV8CV10L Butt Splice, 8 AWG

Tuote: CF4DYJ Malli: YRV8CV10L
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. JänniteKokonaispituusHinta
BURNDY YSV1418 Butt Splice, 14-18 AWG | CF4EAA YSV1418-0.64 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YSV1214G1 Butt Splice, 12 AWG | CF4EAC YSV1214G1-0.81 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YSV1014G2 Butt Splice, 10 AWG | CF4EAG YSV1014G2-0.77 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YRV6CV10L Butt Splice, pituus 1.25 tuumaa | CF4EKU YRV6CV10L---
Tarjouspyyntö
BURNDY YRV2CV6CL Butt Splice, 1.6 tuuman pituus | CF4EKW YRV2CV6CL---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YRV8CV10L Butt Splice, 8 AWG