Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS GSI-0506-12 holkkalaakeri 5/16 Id x 3/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TMB 2MTE2

IGUS GSI-0506-12 Holkkilaakeri 5/16 sis x 3/4 tuumaa pituus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TMB Malli: GSI-0506-12Ristiviite: 2MTE2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.5 / 16 "
Pituus3 / 4 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv12,000
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-40 - 266 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. PvTemp. aluePkg. MääräHinta
IGUS TSI-0506-04 holkkilaakeri 5/16 Id x 1/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TKQ 2MRX4 YTE-0506-041 / 4 "37,700-149 - 485 astetta5€34.64
IGUS TSI-0506-08 holkkilaakeri 5/16 Id x 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TKR 2MRX5 YTE-0506-081 / 2 "37,700-149 - 485 astetta5€35.69
IGUS GSI-0506-04 holkkilaakeri 5/16 Id x 1/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TLY 2MTD8 GSI-0506-041 / 4 "12,000-40 - 266 astetta5€13.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS GSI-0506-12 Holkkilaakeri 5/16 sis x 3/4 tuumaa pituus - 5 kpl pakkaus
€17.10 /pakkaus