RITRON BC-6PTKIT moniyksikkölaturi, Ritron Pt-6 akut, 110 - 220 V AC voltti | CT9BWG 41P020

RITRON BC-6PTKIT Multi Unit Charger, Ritron Pt- 6 Batteries, 110 To 220V Ac Volt

Tuote: CT9BWG Model: BC-6PTKITRistiviite: 41P020
€475.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.977
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
RITRON BC-A laturi | CT9BWE 5H678 BC-ALaturi€22.19
Tarjouspyyntö
RITRON BCJS-4AD laturi | CT9BWF 6NZ15 BCJS-4ADLaturi€250.08
Tarjouspyyntö
RITRON BCJS-AD radion latausalusta | CT9BWV 4VM32 BCJS-ADTarjotin€42.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITRON BC-6PTKIT Multi Unit Charger, Ritron Pt- 6 Batteries, 110 To 220V Ac Volt
€475.27 / yksikkö