Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 3480-115-150-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm | AE9KVH 6KGP9

IGUS 3480-115-150-0-1 kaapelipidike keskikokoinen putki, ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm

Varastossa
Tuote: AE9KVH Model: 3480-115-150-0-1Ristiviite: 6KGP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde5.91 "/ 150 mm
Ontelon korkeus1.77 "/ 45 mm
Ontelon leveys4.53 "/ 115 mm
Korkeus2.52 "/ 64 mm
Pituus1"
Linkki Link Pitchiin2.64 "/ 67 mm
Silmukan korkeus14.37 "/ 365 mm
Silmukan pituus28.54 "/ 725 mm
Linkkien määrä5
Ulkopuolinen leveys5.31 "/ 135 mm
Tyylioheinen
TyyppiKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
IGUS 3480-075-100-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 3.74 tuumaa / 95 mm | AE9KVD 6KGP5 3480-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€99.72
IGUS 3480-075-150-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 3.74 tuumaa / 95 mm | AE9KVE 6KGP6 3480-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€99.72
IGUS 3480-075-200-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 3.74 tuumaa / 95 mm | AE9KVF 6KGP7 3480-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€86.59
IGUS 3480-115-100-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm | AE9KVG 6KGP8 3480-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€107.84
IGUS 3480-115-200-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm | AE9KVJ 6KGR0 3480-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€100.73
IGUS 3480-175-150-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 7.68 tuumaa / 195 mm | AE9KVL 6KGR2 3480-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€119.79
IGUS 3480-175-200-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 7.68 tuumaa / 195 mm | AE9KVM 6KGR3 3480-175-200-0-17.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm57.68 "/ 195 mm€119.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 3480-115-150-0-1 kaapelipidike keskikokoinen putki, ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm
€107.84 / yksikkö