Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS29050A/HEA29050A Telineet Cube Polypropeeni Assorted - 5 kpl pakkaus | AC9WAM 3KWH8

HEATHROW SCIENTIFIC HS29050A/HEA29050A Telineet Cube Polypropeenilajitelma - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9WAM Malli: HS29050A/HEA29050ARistiviite: 3KWH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuutioteline
VäriValikoima
Korkeus4.25 "
Pituus4.5 "
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä4,10,12 tai 16
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaHK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS29050A/HEA29050A Telineet Cube Polypropeenilajitelma - 5 kpl pakkaus
€49.52 /pakkaus