IGLOO 48153 juomajäähdytin 5 gallonan keltainen | AE3GDP 5DDA9

IGLOO 48153 Juomajäähdytin 5 gallonaa keltainen

Varastossa
Tuote: AE3GDP Malli: 48153Ristiviite: 5DDA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€99.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomajäähdytin
korinvärisetKeltainen
Koko5 gal.
Ulkopuolinen korkeus20-1 / 3 "
Ulkopituus14-1 / 2 "
Ulkoleveys13 "
EristysUltratherm-vaahto
Kannen väripunainen
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkopuolinen halkaisija (13 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoMateriaaliHinta
IGLOO 42051 juomajäähdytin 5 gallonan vihreä | AD2VTM 3UYY8 42051Vihreä5 gal.-€81.23
IGLOO 42052 juomajäähdytin 10 gallonan vihreä | AD2VTN 3UYY9 42052Vihreä10 gal.-€136.08
IGLOO 431 juomanjäähdytin 3 gallonan keltainen | AD3GJR 3ZC45 431Keltainen3 gal.polyeteeni€85.43
IGLOO 48154 juomanjäähdytin 10 gallonan keltainen | AE3GDQ 5DDC0 48154Keltainen10 gal.Muovi€136.68
IGLOO 421 juomanjäähdytin 2 gallonan keltainen | AF2WAP 6YG04 421Keltainen2 gal.polyeteeni€69.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGLOO 48153 Juomajäähdytin 5 gallonaa keltainen
€99.96 / yksikkö