IGLOO 48154 juomanjäähdytin 10 gallonan keltainen | AE3GDQ 5DDC0

IGLOO 48154 Juomajäähdytin 10 gallonaa keltainen

Varastossa
Tuote: AE3GDQ Malli: 48154Ristiviite: 5DDC0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomajäähdytin
korinvärisetKeltainen
Koko10 gal.
Ulkopuolinen korkeus23-1 / 4 "
Ulkopituus17-1 / 4 "
Ulkoleveys15-4 / 5 "
EristysUltratherm-vaahto
Kannen väripunainen
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Igloo 48154 juomajäähdytin on suunniteltu julkisten tilaisuuksien juomien säilytykseen ja kuljetukseen. Sitä käytetään piknikpaikoilla, urheilutapahtumissa ja työmailla ihmisten nesteytyksen pitämiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on muovirakenne, joka takaa mekaanisen lujuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Tässä juomajäähdyttimessä on edessä oleva painonappi, joka mahdollistaa juomien helpon annostelun.
  • Siinä on vahvistetut sivukahvat siirrettävyyden helpottamiseksi.
  • Tämä juomajäähdytin on varustettu painesovitetulla kannella, joka estää lian pääsyn sisään.
  • Siinä on säilytysjohto, joka kiinnittää kannen jäähdyttimeen puhtauden ja häviön estämiseksi.
  • Tässä juomajäähdyttimessä on kupin annostelijan kiinnike.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän jäähdyttimen jäänpidätysaika?

V. Tämä jäähdytin voi säilyttää jään jopa 3 päivää.

K. Mikä on Igloo 48154 juomajäähdyttimen suurin käyttölämpötila?

V. Tämä juomajäähdytin kestää jopa 90 asteen lämpötiloja.

K. Mikä on ultratherm-vaahtoeristeen etu?

V. Vaahtoeristys tarjoaa korkean tarttuvuuden ja erinomaisen lämmöneristyksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoMateriaaliHinta
IGLOO 42051 juomajäähdytin 5 gallonan vihreä | AD2VTM 3UYY8 42051Vihreä5 gal.-€81.23
IGLOO 42052 juomajäähdytin 10 gallonan vihreä | AD2VTN 3UYY9 42052Vihreä10 gal.-€136.08
IGLOO 431 juomanjäähdytin 3 gallonan keltainen | AD3GJR 3ZC45 431Keltainen3 gal.polyeteeni€85.43
IGLOO 48153 juomajäähdytin 5 gallonan keltainen | AE3GDP 5DDA9 48153Keltainen5 gal.Muovi€99.96
IGLOO 421 juomanjäähdytin 2 gallonan keltainen | AF2WAP 6YG04 421Keltainen2 gal.polyeteeni€69.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGLOO 48154 Juomajäähdytin 10 gallonaa keltainen
€136.68 / yksikkö