Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.031.0225 Tappitappi, 5/16 tuuman nimellishalkaisija, 0.3125 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8PDF 41UW78

FABORY U39070.031.0225 tapitappi, 5/16 tuuman nimellishalkaisija, 0.3125 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8PDF Malli: U39070.031.0225Ristiviite: 41UW78

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2 1 / 4 "
Nimellishalkaisija5 / 16 "
Pin Dia.0.3125 "
Rockwellin kovuusC23
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0243
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.031.0225 tapitappi, 5/16 tuuman nimellishalkaisija, 0.3125 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€23.17 /pakkaus