IGLOO 421 juomanjäähdytin 2 gallonan keltainen | AF2WAP 6YG04

IGLOO 421 Juomajäähdytin 2 gallonaa keltainen

Varastossa
Tuote: AF2WAP Malli: 421Ristiviite: 6YG04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomajäähdytin
korinvärisetKeltainen
Koko2 gal.
Ulkopuolinen korkeus14-3 / 4 "
EristysUltratherm-vaahto
Kannen väripunainen
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkopuolinen halkaisija (11-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoMateriaaliHinta
IGLOO 42051 juomajäähdytin 5 gallonan vihreä | AD2VTM 3UYY8 42051Vihreä5 gal.-€83.21
IGLOO 42052 juomajäähdytin 10 gallonan vihreä | AD2VTN 3UYY9 42052Vihreä10 gal.-€139.26
IGLOO 431 juomanjäähdytin 3 gallonan keltainen | AD3GJR 3ZC45 431Keltainen3 gal.polyeteeni€84.58
IGLOO 48153 juomajäähdytin 5 gallonan keltainen | AE3GDP 5DDA9 48153Keltainen5 gal.Muovi€107.91
IGLOO 48154 juomanjäähdytin 10 gallonan keltainen | AE3GDQ 5DDC0 48154Keltainen10 gal.Muovi€155.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGLOO 421 Juomajäähdytin 2 gallonaa keltainen
€69.26 / yksikkö