Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM OGD583 laseretäisyysanturi, PNP, M12 liitin, ruostumaton teräs, 45.2 mm Pituus | CR4LZW 801T92

IFM OGD583 laseretäisyysanturi, PNP, M12-liitin, ruostumaton teräs, pituus 45.2 mm

Varastossa
Tuote: CR4LZW Malli: OGD583Ristiviite: 801T92

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€539.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IFM OID200 sylinterimäinen etäisyysanturi, Pnp, M12-liitin, ruostumaton teräs, 100 mm pituus | CR4LZN 40KH88 OID200€302.57
IFM O1D100 laseretäisyysanturi, PNP, M12 liitin, painevalettu sinkki, 52 mm Pituus | CR4LZU 801T89 O1D100€773.85
IFM O5D100 laseretäisyysanturi, PNP, M12-liitin, polyamidi, 46.8 mm Pituus | CR4LZV 801T90 O5D100€284.42
IFM OGD596 laseretäisyysanturi, PNP, M12-liitin, ruostumaton teräs, 45.2 mm Pituus | CR4LZX 801T93 OGD596€483.66
IFM O5D101 suorakulmainen etäisyysanturi, Pnp, M12 liitin, polyamidi, 56 mm Pituus | CR4LZY 40KH85 O5D101€270.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM OGD583 laseretäisyysanturi, PNP, M12-liitin, ruostumaton teräs, pituus 45.2 mm
€539.10 / yksikkö