Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CP 50-3P3 -kuormituskenno, 50 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYU

KERN AND SOHN CP 50-3P3 -kuormituskenno, 50 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8HYU Malli: CP 50-3P3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Nimellispaino50kg
Lavan korkeus400 mm
Alustan leveys350 mm
Herkkyys2 mV / V
Punnituskapasiteetin50kg
Punnitusalustan mitatX x 350 400 0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.439
Laivan korkeus (cm)3.5
Laivan pituus (cm)11.5
Laivan leveys (cm)22.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CP 75-3P3 -kuormituskenno, 75 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HYZ CP 75-3P375Kg€91.41
KERN AND SOHN CP 100-3P3 -kuormituskenno, 100 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNG CP 100-3P3100kg€92.61
KERN AND SOHN CP 30-3P3 -kuormituskenno, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue, 350 x 400 mm punnituspinta | CJ6ZNU CP 30-3P3-€91.41
KERN AND SOHN CP 40-3P3 -kuormituskenno, 40 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNY CP 40-3P340Kg€91.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CP 50-3P3 -kuormituskenno, 50 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€91.41 / yksikkö