Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 774103 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päälle / pois | AB4GNQ 1XWR2

IDEAL 774103 Vipukytkin Dpst 4 -liitin päälle/pois

Varastossa
Tuote: AB4GNQ Malli: 774103Ristiviite: 1XWR2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus20A @ 125V, 10A @ 250V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus0.75 "
Toimilaitteen tyyliBat
YhteydenottolomakeDPST
HP1.5
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä4
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
Suositeltava käyttöSähkötyökalun ja moottorin ohjauskytkimen sovellukset
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32 NS-2A
Varren pituus0.5 "
KytkintoimintoHetkellinen päälle / pois
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Tehtaalla testatut 100,00 sykliä 21A @ 14.8VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkintoimintoTerminaalitHinta
IDEAL 774005 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päälle / pois | AB4GNP 1XWR1 774005On / OffPikalinkki-välilehti€13.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 774103 Vipukytkin Dpst 4 -liitin päälle/pois
€14.95 / yksikkö