Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 46-310 Kutisteputki 0.146 tuuman Id Musta 4 jalkaa Pk 20 | AF9CUL 29UJ81

IDEAL 46-310 Kutisteputki 0.146 tuumaa Id Musta 4 jalkaa Pk 20

Varastossa
Tuote: AF9CUL Malli: 46-310Ristiviite: 29UJ81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.063 "
Tunnus ennen kutistumista0.146 "
Pituus4ft.
Materiaalipolyolefiini
Maks. Jännite600V
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.158-astetta F
Temp. alue-55 - 125 astetta F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.017 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima24-20 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3917320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusMaks. JänniteTemp. alueSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenLeveysPkg. MääräHinta
IDEAL 46-330 lämpökutistuminen 100 pituus 1 tuuma Od | AB8AHX 25A162 46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 - 257 F0.031 "1"1€688.33
IDEAL 46-327 lämpökutistuma 200 pituus 3/4 tuumaa | AB8AJA 25A167 46-3272-250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 - 257 F0.027 "3 / 4 "1€991.00
IDEAL 46-601 Kutisteputki 0.079 tuuman Id Musta 4 jalkaa Pk 5 | AF9CUA 29UJ71 46-60116AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 - 125 astetta F0.014 "-5€154.42
IDEAL 46-602 Kutisteputki 0.122 tuuman Id Musta 4 jalkaa Pk 5 | AF9CUB 29UJ72 46-60214-12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 - 125 astetta F0.017 "-5€173.78
IDEAL 46-603 kutistusletku 0.146 tuumaa Id musta 6 tuumaa Pk 5 | AF9CUC 29UJ73 46-60324-20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 - 125 astetta F0.017 "-5€170.65
IDEAL 46-604 Kutisteputki 0.205 tuuman Id Musta 4 jalkaa Pk 5 | AF9CUD 29UJ74 46-60420-14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 - 125 astetta F0.02 "-5€166.75
IDEAL 46-605 kutistusletku 0.268 tuumaa Id musta 4 jalkaa Pk 5 | AF9CUE 29UJ75 46-60514-8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 - 125 astetta F0.022 "-5€180.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 46-310 Kutisteputki 0.146 tuumaa Id Musta 4 jalkaa Pk 20
€37.17 /pakkaus