Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 46-601 Kutisteputki 0.079 tuuman Id Musta 4 jalkaa Pk 5 | AF9CUA 29UJ71

IDEAL 46-601 Kutisteputki 0.079 tuumaa Id Musta 4 jalkaa Pk 5

Varastossa
Tuote: AF9CUA Malli: 46-601Ristiviite: 29UJ71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.031 "
Tunnus ennen kutistumista0.079 "
Pituus4ft.
Materiaalipolyolefiini
Maks. Jännite600V
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.248-astetta F
Temp. alue-55 - 125 astetta F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.014 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusMaks. JänniteTemp. alueSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenLeveysPkg. MääräHinta
IDEAL 46-330 lämpökutistuminen 100 pituus 1 tuuma Od | AB8AHX 25A162 46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 - 257 F0.031 "1"1€688.33
IDEAL 46-327 lämpökutistuma 200 pituus 3/4 tuumaa | AB8AJA 25A167 46-3272-250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 - 257 F0.027 "3 / 4 "1€991.00
IDEAL 46-602 Kutisteputki 0.122 tuuman Id Musta 4 jalkaa Pk 5 | AF9CUB 29UJ72 46-60214-12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 - 125 astetta F0.017 "-5€173.78
IDEAL 46-603 kutistusletku 0.146 tuumaa Id musta 6 tuumaa Pk 5 | AF9CUC 29UJ73 46-60324-20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 - 125 astetta F0.017 "-5€170.65
IDEAL 46-604 Kutisteputki 0.205 tuuman Id Musta 4 jalkaa Pk 5 | AF9CUD 29UJ74 46-60420-14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 - 125 astetta F0.02 "-5€166.75
IDEAL 46-605 kutistusletku 0.268 tuumaa Id musta 4 jalkaa Pk 5 | AF9CUE 29UJ75 46-60514-8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 - 125 astetta F0.022 "-5€180.26
IDEAL 46-606 kutisteletku 0.346 tuumaa Id musta 4 jalkaa kpl 5 | AF9CUF 29UJ76 46-60610-6 AWG0.157 "0.346 "4ft.600V-55 - 125 astetta F0.022 "-5€178.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 46-601 Kutisteputki 0.079 tuumaa Id Musta 4 jalkaa Pk 5
€154.42 /pakkaus