Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-407 Punch Down -terä 110 ja 66 | AD9BYP 4PCY9

IDEAL 35-407 Punch Down -yhdistelmäterä 110 ja 66

Varastossa
Tuote: AD9BYP Malli: 35-407Ristiviite: 4PCY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunch Down Combo -terä
Terän tyyppi110/66
Tyyppi110 ja 66

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207306095
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: ilman leikkaavia reunoja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-407 Punch Down -yhdistelmäterä 110 ja 66
€31.85 / yksikkö