Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 34-012 Sulakkeen vedin W-testivalo | AC8ERH 39N414

IDEAL 34-012 Sulakkeen vedin W -testivalo

Varastossa
Tuote: AC8ERH Malli: 34-012Ristiviite: 39N414

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen vedin testivalolla
VäriKeltainen
Pituus7.25 "
MateriaaliNylon
Kokonaispituus7.25 "
KokoKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Mittapäät sopivat Parellel- ja Tandem-aukkoihin, sisäänrakennetut vastukset
    • Ominaisuudet: Testivalo

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 34-012 Sulakkeen vedin W -testivalo
€113.90 / yksikkö