Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-352J Uros / naaras liitäntälaite - 150 kpl pakkaus AB3JDT 1TPG9

IDEAL 30-352J uros/naaras painolastin irrotus - 150 kpl

Varastossa
Tuote: AB3JDT Malli: 30-352JRistiviite: 1TPG9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaite irti
VäriOranssi
VärikoodiOranssi
LiitäntämateriaaliKupariseos
Yhteyden tyyppiTyönnä sisään
Eristys tyyppiNylon
Mies NainenMies Nainen
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Porttien lukumäärä2
Kokonaispituus1.4 "
Vaijerivalikoima18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen
Langan koko18-12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaaliEristys tyyppiMies NainenPorttien lukumääräKokonaispituusVaijerivalikoimaLangan kokoPkg. MääräHinta
IDEAL 30-102 Uros / naaras liitäntälaite - 1000 kpl pakkaus AA4NNY 12V420 30-102KupariseosNylonMies Nainen21.4 "18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen18-12 AWG1000€1,740.03
IDEAL 30-372 Uros / naaras liitäntälaite - 25 kpl pakkaus AB3JDQ 1TPG6 30-372KupariseosNylonMies Nainen21.4 "18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen18-12 AWG25€69.44
IDEAL 30-382J Uros / naaras liitäntälaite Irrota Pk75 | AB3JDR 1TPG8 30-382JKupariseosNylonMies Nainen21.4 "18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen18-12 AWG75€164.76
IDEAL 30-383X Uros / naaras liitäntälaite - pakkaus 20 | AD8FAH 4JRK3 30-383XPeltattu messinkipolykarbonaatti3 miestä / 3 naista31.5 "18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen18-12 AWG20€87.28
IDEAL 30-353XJ Uros / naaras liitäntälaite - 100 kpl AD8FAK 4JRK5 30-353XJPeltattu messinkipolykarbonaatti3 miestä / 3 naista31.5 "18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen18-12 AWG100€342.27
IDEAL 30-082 Uros / naaras liitäntälaite - 100 kpl pakkaus | AD8FAL 4JRK6 30-082Peltattu messinkipolykarbonaatti2 miestä / 2 naista21.58 "18 AWG kiinteä18AWG100€124.32
IDEAL 30-083 Uros / naaras liitäntälaite - 100 kpl pakkaus | AD8FAM 4JRK7 30-083Peltattu messinkipolykarbonaatti3 miestä / 3 naista31.58 "18 AWG kiinteä18AWG100€255.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-352J uros/naaras painolastin irrotus - 150 kpl
€256.87 /pakkaus