DAYTON 6MK82 vaihtovirtamoottori 58 r / min Tefc 230 / 460v | AE9UNE

DAYTON 6MK82 AC vaihdemoottori 58 rpm Tefc 230/460v

Varastossa
Tuote: AE9UNE Malli: 6MK82

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,221.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritNeula, ylisuuri lähtöakselissa
LiiteTEFC
Täyden kuorman ampeerit1.60/0.80
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliTarkasti työstetty ja karkaistu
Vaihteisto30:1
Vaihteen tyyppiAGMA-luokka 9
GearsTarkkuuskoneistettu ja karkaistu, AGMA-luokka 9
KoteloAlumiinivalu
Hz50/60
Syötä HP1/3
Pituus vähemmän akselia12.25 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti320 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM58
Ylikuormitettu kuorma300 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue51 ja 75
TiivisteetYksi huuli, jousikuormitettu, raskas
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.655
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8501514020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKierroslukualueHinta
DAYTON 6MK83 vaihtovirtamoottori 85 r / min Tefc 230 / 460v | AE9UNF 6 MK8320:1218 tuumaa - lb8576 ja 100€1,156.52
DAYTON 6MK84 Vaihdemoottori 173 Rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNG 6 MK8410:1109 tuumaa - lb173151 ja 200€1,180.17
DAYTON 6MK85 Vaihdemoottori 345 230 / min Tefc 460 / 9v | AEXNUMXUNH 6 MK855:155 tuumaa - lb345251 ja 500€615.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6MK82 AC vaihdemoottori 58 rpm Tefc 230/460v
€1,221.81 / yksikkö