Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL SHIELD 24IN UCHANNEL CVR BL / WH U -kanavasuojus polyeteeni sininen / valkoinen | AD2DRN 3NKE5

IDEAL SHIELD 24IN UCHANNEL CVR BL/WH U Kanavan suojus polyeteeni Sininen/valkoinen

Varastossa
Tuote: AD2DRN Malli: 24IN UCHANNEL CVR BL/WHRistiviite: 3NKE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-kanavan kansi
VäriSininen / valkoinen
Pituus24 "
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
IDEAL SHIELD 24IN UCHANNEL CVR RE U -kanavasuoja polyeteeniä Punainen / valkoinen | AD2DRP 3NKE6 24-KANAVAINEN CVR REPunainen / valkoinen24 "€47.89
IDEAL SHIELD 84IN UCHANNEL CVR BL U -kanavan suojus polyeteeniä 84 tuumaa | AD2DRQ 3NKE7 84-KANAVAINEN CVR BLSininen / valkoinen84 "€79.54
Tarjouspyyntö
IDEAL SHIELD 84IN UCHANNEL CVR RE U -kanavan suojus polyeteeni | AD2DRR 3NKE8 84-KANAVAINEN CVR REPunainen / valkoinen84 "€79.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL SHIELD 24IN UCHANNEL CVR BL/WH U Kanavan suojus polyeteeni Sininen/valkoinen
€47.89 / yksikkö