IDEAL SHIELD 84IN UCHANNEL CVR RE U -kanavan suojus polyeteeni | AD2DRR 3NKE8

IDEAL SHIELD 84IN UCHANNEL CVR RE U Kanavan suojus polyeteeniä

Tuote: AD2DRR Malli: 84IN UCHANNEL CVR RERistiviite: 3NKE8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€79.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-kanavan kansi
VäriPunainen / valkoinen
Pituus84 "
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
IDEAL SHIELD 24IN UCHANNEL CVR BL / WH U -kanavasuojus polyeteeni sininen / valkoinen | AD2DRN 3NKE5 24-KANAVAINEN CVR BL / WHSininen / valkoinen24 "€47.89
IDEAL SHIELD 24IN UCHANNEL CVR RE U -kanavasuoja polyeteeniä Punainen / valkoinen | AD2DRP 3NKE6 24-KANAVAINEN CVR REPunainen / valkoinen24 "€47.89
IDEAL SHIELD 84IN UCHANNEL CVR BL U -kanavan suojus polyeteeniä 84 tuumaa | AD2DRQ 3NKE7 84-KANAVAINEN CVR BLSininen / valkoinen84 "€79.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL SHIELD 84IN UCHANNEL CVR RE U Kanavan suojus polyeteeniä
€79.54 / yksikkö