IDEAL SHIELD

Vuonna 1997 perustettu Ideal Shield valmistaa puskurin pylvään hihoja Yhdysvalloissa. Niiden innovatiiviset ympäristöystävälliset tuotteet säästävät aikaa ja huoltokustannuksia, mutta myös eliminoivat maalauksen tarpeen patentoidun suunnittelun ansiosta. Sen pääkonttori on Detroitissa, Michiganissa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

HGR-1-048-143/4-C-12HGR-1-144-143/4-C-8HGR-2-096-36-C-18HGR-2-120-36-C-12BPD-YL-6-27-C-12HGR-2-144-36-C-12HGR-2-120-36-PHGR-1-96-143/4-C-8HGR-2-096-36-PHGR-2-144-36-PHGR-1-144-143/4-C-12HGR-1-096-143/4-C-12

Turvallisuus

OCT-YL-98-RED BS/R STICKOCT-YL-98-BL BS/BL STICKOCT-YL-98-GRN BS/GR STICK24IN UCHANNEL CVR BL/WHOCT-YL-98-YELL BS/BLK STKBPB-YL-98-YL W/O WHEELSBPB-YL-98-YL W/ WHEELSBPB-BL-98-BL W/ WHEELSBPB-RD-98-RD W/O WHEELS84IN UCHANNEL CVR RE84IN UCHANNEL CVR BL24IN UCHANNEL CVR RE

Sähkö-

44-101

Tietoja IDEAL SHIELD

Ideal Shield -luettelo sisältää kattavan valikoiman lattiakylttitarvikkeita, kylttitolppatarvikkeita, pollarien kansia, suojakaiteita, pylväsholkkeja ja lankamerkintätarroja. Brändin suojakaiteet on valmistettu HDPE:stä / kestomuovista korkean vetolujuuden ja UV-kestävyyden saavuttamiseksi. Niitä on saatavana ydin- ja lattiaasennusvaihtoehtoina. Ihanteellinen suoja u kanavan kannet tarjoavat lisäsuojaa, estävät U-pylväiden vaurioitumisen ja lisäävät turvallisuutta.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Ideal Shield MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Vestiliin, Tapcoon ja Eagleen. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Ideal Shield -tuotteita.

Lähetys

Nämä Ideal Shield -tuotteet ovat kooltaan pieniä tai suuria. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Kangaspollarin päälliset

Ne on valmistettu joustavasta spandex-tyyppisestä kankaasta, joka liukuu helposti pollarin yli. Nämä pollarin suojukset ovat UV-suojattuja haalistumisen estämiseksi ja kestävät kylmää ja kuumaa säätä. Ne ovat saatavilla... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käyttää Ideal Shield -pollarinsuojuksia?

  • Puhdista pollari tai pollarin kansi luodaksesi sileä pinta.
  • Valitse kangaspäällinen, joka istuu mukavasti pollarin päälle.
  • Aseta kangaspäällinen oikein pollarin yläosaan.
  • Liu'uta kangaspäällistä pehmeästi alaspäin.
  • Tee tarvittavat säädöt ja poista ryppyjä tai taitoksia.
  • Varmista, että kangaskansi on tiukasti paikallaan ja tukevasti paikallaan.

Kuinka huoltaa Ideal Shield -suojakaiteet?

  • Suorita rutiinitarkastuksia vaurioiden, kulumisen tai komponenttien katoamisen varalta.
  • Pidä suojakaiteet puhtaina poistamalla lika ja roskat miedolla saippualla ja vedellä.
  • Korjaa tai vaihda nopeasti kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.
  • Suorita säännöllisiä korjauksia ulkonäön säilyttämiseksi ja suojaamiseksi korroosiolta.
  • Tarkasta säännöllisesti ruosteen tai korroosion varalta ja suorita tarvittavat toimenpiteet lisävaurioiden estämiseksi.
  • Varmista turvallisuusstandardien ja määräysten noudattaminen.
  • Säilytä huoltotoimista kirjaa tulevaa tarvetta varten.

Missä näitä Ideal Shield -tuotteita käytetään jokapäiväisessä elämässä?

Näitä Ideal Shield -tuotteita käytetään yleisesti kylttien, liikenteenohjauslaitteiden ja muiden kalusteiden asentamiseen teillä ja moottoriteillä. Lisäksi he löytävät sovelluksia useilta aloilta, kuten terveydenhuollon, ravintola-alan ja sähköteollisuuden aloilta.