Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICS 71395 betoniketjusahatanko 12 tuumaa 0.4 Ga. | AE7HCL 5YGT4

ICS 71395 Betoniketjusahan laippa 12 tuumaa 0.4 Ga.

Varastossa
Tuote: AE7HCL Malli: 71395Ristiviite: 5YGT4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniketjusaha
Tangon pituus12 "
Mitata0.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8467910100
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTangon pituusHinta
ICS 73600 betoniketjusahatanko 14 tuumaa 0.4 Ga. | AA6LZK 14H225 7360014 "€330.97
ICS 71600 Betoninen ketjusahantanko 16 tuumaa 0.4 Ga. | AA6LZL 14H226 7160016 "€417.20
ICS 513122 betoniketjusahatanko 14 tuumaa 0.4 Ga. | AE7HCP 5YGT7 51312214 "€334.07
ICS 553208 Betoniketjusahatanko 12 tuuman pituus | AH2FZY 26KR11 55320812 "€288.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 71395 Betoniketjusahan laippa 12 tuumaa 0.4 Ga.
€272.37 / yksikkö