Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICS 73600 betoniketjusahatanko 14 tuumaa 0.4 Ga. | AA6LZK 14H225

ICS 73600 Betoniketjusahan laippa 14 tuumaa 0.4 Ga.

Varastossa
Tuote: AA6LZK Malli: 73600Ristiviite: 14H225

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniketjusaha
Tangon pituus14 "
Mitata0.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8465910078
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTangon pituusHinta
ICS 71600 Betoninen ketjusahantanko 16 tuumaa 0.4 Ga. | AA6LZL 14H226 7160016 "€408.19
ICS 71395 betoniketjusahatanko 12 tuumaa 0.4 Ga. | AE7HCL 5YGT4 7139512 "€265.49
ICS 513122 betoniketjusahatanko 14 tuumaa 0.4 Ga. | AE7HCP 5YGT7 51312214 "€326.94
ICS 553208 Betoniketjusahatanko 12 tuuman pituus | AH2FZY 26KR11 55320812 "€282.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 73600 Betoniketjusahan laippa 14 tuumaa 0.4 Ga.
€323.91 / yksikkö