Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREN-FLEX EEF2-901-12 Web Sling Eye Eye 12 jalkaa pituus 3200 Lb Cap | AB8GCK 25J911

STREN-FLEX EEF2-901-12 Web Sling Eye Eye 12 jalkaa pituus 3200 Lb Cap

Varastossa
Tuote: AB8GCK Malli: EEF2-901-12Ristiviite: 25J911

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti6,400 lbs.
Tukijalkakapasiteetti2500 lb
VäriKeltainen
Silmien pituus8"
Pituus12ft.
MateriaaliNylon
Kerrosten lukumäärä2
Sling-luokitusTyyppi 3
Rintareppu tyyppiTasainen silmä ja silmä
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti3200 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys1"
LankapäällysteVaaraton akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPystykytkimen kapasiteettiKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiKäytä kestävää kanttaLeveysVäriSilmien pituusPituusHinta
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web-silmä silmä silmä 10 jalan pituus 1600 lb korkki | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 lb3,200 lbs.1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"10ft.€34.10
STREN-FLEX EEF1-901-12 Verkko-silmäsilmä 12 jalan pituus 1600 paunan korkki | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 lb3,200 lbs.1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"12ft.€37.60
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web-silmät silmäsilmä 18 jalan pituus 1600 paunan korkki | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 lb3,200 lbs.1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"18ft.€46.70
STREN-FLEX EEF1-901-20 Verkkokalvosilmä silmä 20 jalan pituus 1600 paunan korkki | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 lb3,200 lbs.1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"20ft.€48.65
STREN-FLEX EEF1-901-3 Verkko-silmä-silmä 3 jalan pituus 1600 Lb korkki AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 lb3200 lb1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"3ft.€24.19
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web-silmä silmä silmä 4 jalan pituus 1600 lb korkki | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 lb3,200 lbs.1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"4ft.€25.71
STREN-FLEX EEF1-901-6 Verkkokangas silmä silmä 6 jalan pituus 1600 paunan korkki | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 lb3,200 lbs.1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"6"€29.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREN-FLEX EEF2-901-12 Web Sling Eye Eye 12 jalkaa pituus 3200 Lb Cap
€50.37 / yksikkö