Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICE-O-MATIC KADA-15 -asennussarja ruostumatonta terästä, 15 tuuman leveys | AH7BXB 36RF94

ICE-O-MATIC KADA-15 lattiakiinnityssarja ruostumatonta terästä, 15 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH7BXB Malli: KADA-15Ristiviite: 36RF94

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasarja
Viraston vaatimustenmukaisuusNSF
VäriHarmaa
Syvyys23-45/64
Korkeus1/2
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiSovitin
KäytettyJääpalakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)38.74
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ICE-O-MATIC KADA-20 lattiaasennussarja ruostumatonta terästä 20 tuuman leveys | AH7BXC 36RF95 KADA-20€275.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC KADA-15 lattiakiinnityssarja ruostumatonta terästä, 15 tuuman leveys
€204.47 / yksikkö