Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICE-O-MATIC IFQ1 Jääpalasuodatin 1.5 gpm 1 patruuna | AH7BTZ 36RF17

ICE-O-MATIC IFQ1 jääkonesuodatin 1.5 gpm 1 patruuna

Varastossa
Tuote: AH7BTZ Malli: IFQ1Ristiviite: 36RF17

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€599.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakoneen suodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Ei. IOMQ
VäriValkoinen
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus1.5 gpm
PäämateriaaliRuostumaton teräs
KoteloMuovi
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Min. Paine20 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus15 "
kokonaisleveys6"
vähentääKloori, maku, haju ja asteikko
Käyttöikä15,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria: Mittarilla
    • Venttiilillä / Ilman venttiiliä: Venttiilillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ICE-O-MATIC IFQ2-jääkoneen suodatin 3.0 gpm 2 patruunaa | AH7BUA 36RF18 IFQ23.0 gpm6"16 "10 "€1,268.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC IFQ1 jääkonesuodatin 1.5 gpm 1 patruuna
€599.31 / yksikkö