Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICE-O-MATIC IFQ2-jääkoneen suodatin 3.0 gpm 2 patruunaa | AH7BUA 36RF18

ICE-O-MATIC IFQ2-jääkonesuodatin 3.0 gpm 2 patruunaa

Varastossa
Tuote: AH7BUA Malli: IFQ2Ristiviite: 36RF18

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,268.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakoneen suodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Ei. IOMQ
VäriValkoinen
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus3.0 gpm
PäämateriaaliRuostumaton teräs
KoteloMuovi
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Min. Paine20 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä2
Kokonaissyvyys6"
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys10 "
vähentääKloori, maku, haju ja asteikko
Käyttöikä30,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.366
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria: Mittarilla
    • Venttiilillä / Ilman venttiiliä: Venttiilillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ICE-O-MATIC IFQ1 Jääpalasuodatin 1.5 gpm 1 patruuna | AH7BTZ 36RF17 IFQ11.5 gpm4"15 "6"€599.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC IFQ2-jääkonesuodatin 3.0 gpm 2 patruunaa
€1,268.03 / yksikkö