ICE-O-MATIC B25PP Jääsäilytysastia, kaupallinen 242 paunaa AH7BUC 36RF20

ICE-O-MATIC B25PP jääsäilytysastia kaupallinen 242 lb.

Varastossa
Tuote: AH7BUC Malli: B25PPRistiviite: 36RF20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,558.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJään säilytyslokero
Viraston vaatimustenmukaisuusAHRI, NSF
Syvyys31 "
OvityyppiYläosa saranoitu
Suorittaa loppuunRotocast
Korkeus28 "
Jään varastointikapasiteetti242 lb
vaatiiValmistaja Nro KBT19
TyyppiKaupallinen
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.5664
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusvaatiiLeveysHinta
ICE-O-MATIC B100PS Jääsäilytysastia, kaupallinen 854 lb | AH7BUB 36RF19 B100 PSRuostumaton teräs50 "Valmistaja Nro KBT5, KBT23, KBT2648 "€4,520.20
ICE-O-MATIC B40PS Jääsäilytysastiakauppa 344 lb AH7BUD 36RF21 B40 PSRuostumaton teräs37.5 "Valmistaja Nro KBT1930 "€2,993.67
ICE-O-MATIC B42PS -jääsäilytysastia, kaupallinen 351 paunaa AH7BUE 36RF22 B42 PSRuostumaton teräs50 "Valmistaja Nro KBT2422 "€3,146.27
ICE-O-MATIC B55PS Jääsäilytysastia Kaupallinen 510 paunaa AH7BUF 36RF23 B55 PSRuostumaton teräs50 "Valmistaja Nro KBT1930 "€3,394.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC B25PP jääsäilytysastia kaupallinen 242 lb.
€2,558.75 / yksikkö