ICE-O-MATIC B100PS Jääsäilytysastia, kaupallinen 854 lb | AH7BUB 36RF19

ICE-O-MATIC B100PS Ice Storage Bin kaupallinen 854 lb.

Varastossa
Tuote: AH7BUB Malli: B100PSRistiviite: 36RF19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,598.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJään säilytyslokero
Viraston vaatimustenmukaisuusAHRI, NSF
Syvyys31 "
OvityyppiYläosa saranoitu
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus50 "
Jään varastointikapasiteetti854 lb
vaatiiValmistaja Nro KBT5, KBT23, KBT26
TyyppiKaupallinen
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.35
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusvaatiiLeveysHinta
ICE-O-MATIC B25PP Jääsäilytysastia, kaupallinen 242 paunaa AH7BUC 36RF20 B25PPRotocast28 "Valmistaja Nro KBT1930 "€2,602.43
ICE-O-MATIC B40PS Jääsäilytysastiakauppa 344 lb AH7BUD 36RF21 B40 PSRuostumaton teräs37.5 "Valmistaja Nro KBT1930 "€3,045.39
ICE-O-MATIC B42PS -jääsäilytysastia, kaupallinen 351 paunaa AH7BUE 36RF22 B42 PSRuostumaton teräs50 "Valmistaja Nro KBT2422 "€3,200.54
ICE-O-MATIC B55PS Jääsäilytysastia Kaupallinen 510 paunaa AH7BUF 36RF23 B55 PSRuostumaton teräs50 "Valmistaja Nro KBT1930 "€3,433.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC B100PS Ice Storage Bin kaupallinen 854 lb.
€4,598.17 / yksikkö