Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE W92020 Leikkuulaitteen kaavin 6 Kahva | AF4CKE 8PM11

HYDE W92020 leikkuupöydän kaavin 6 kahva

Varastossa
Tuote: AF4CKE Malli: W92020Ristiviite: 8PM11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuohonleikkurin kannen kaavin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYDE W92030 Ruohonleikkurin teränpidin 8 tuuman kahva | AF3VMM 8DK28 W92030Ruohonleikkurin teränpidin€38.85
HYDE W92010 Leikkuupöydän kaavin 8 Kahva | AF4GGR 8VUV8 W92010Ruohonleikkurin kannen kaavin€26.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE W92020 leikkuupöydän kaavin 6 kahva
€25.58 / yksikkö