Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE W92030 Ruohonleikkurin teränpidin 8 tuuman kahva | AF3VMM 8DK28

HYDE W92030 ruohonleikkurin teräpidike 8 tuuman kahva

Varastossa
Tuote: AF3VMM Malli: W92030Ristiviite: 8DK28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuohonleikkurin teränpidin
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYDE W92020 Leikkuulaitteen kaavin 6 Kahva | AF4CKE 8PM11 W92020Ruohonleikkurin kannen kaavin€25.58
HYDE W92010 Leikkuupöydän kaavin 8 Kahva | AF4GGR 8VUV8 W92010Ruohonleikkurin kannen kaavin€26.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE W92030 ruohonleikkurin teräpidike 8 tuuman kahva
€38.85 / yksikkö