HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS OPTIMYZER High Bay -käyttöanturit valokennoilla ja releillä


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Yhteensopiva: Loisteputki, LED, induktiokalusteet , Kattavuus: 5500 neliömetriä @ 30 jalkaa. Kiinnityskorkeus , NEMA-luokitus: Nema 3R , Käyttölämpötila: -40 - 149 astetta , Käyttölämpötila Alue: -40 - 149 astetta F , Anturin tyyppi: Passiivinen infrapuna , Aikaviive: manuaalinen , Ajastinalue: 4. , Katselukulma: 360 Tutkinnot
TyyliMalliJänniteJännitearvotHinta (ei alv)
A
HMHB2LVPCW
24 VDC24 VDC€155.20
A
HMHB21UPCW
120 - 347 VAC120-347 VAC€166.91

OPTIMYZER High Bay -käyttöanturit valokennoilla ja releillä

Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER -anturit ovat digitaalisia passiivisia infrapunaantureita, jotka vähentävät energiahukkaa, kuten valojen ja ilmanvaihdon jättäminen päälle, havaitsemalla ihmisten läsnäolon ankarissa ympäristöissä. Niissä on releanturi lisäjärjestelmien, kuten valaistuksen ja LVI:n, liittämiseen ja ohjaamiseen sekä kaksi sisäänrakennettua valokennoa päivänvaloa varten. Nämä läsnäoloanturit tukevat 8–16 jalan asennuskorkeuksia matalissa kokoonpanoissa ja jopa 45 jalan korkeita korkeissa kentissä. Nämä H-MOSS MAXX anturit ovat NEMA 3R -luokiteltuja ulkokäyttöön. Valitse laajasta valikoimasta näitä läsnäoloantureita, saatavana 120-347VAC ja 24VDC jänniteluokissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?