Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 57660 -kaavinkahva ilman terää AH8DCJ 38HT13

HYDE 57660 Kaavinkahva Ei terää

Varastossa
Tuote: AH8DCJ Malli: 57660Ristiviite: 38HT13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavinkahva
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluPyöreä
kahvan pituus4"
Kahva materiaalijalopuu
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä0
Kokonaispituus4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Kittiveitsi / kaavinterän joustavuus: Ei terää

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 57660 Kaavinkahva Ei terää
€27.86 / yksikkö