Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 46835 teräsharja kaavin 9 1/4 tuumaa | AE3UDE 5FZJ2

HYDE 46835 Lankaharja Kaavin 9 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3UDE Malli: 46835Ristiviite: 5FZJ2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeriharja kaapimella
VäriLuonnollinen
rakentaminenHiilihiiliteräs harjakset, polypropyleeni, päällystetty, sormisuoja ja luistamaton pommelkahva
Koko3-1/4 x 1-1/8 x 9-1/4"
TyyppiEi kipinöintiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKokoHinta
HYDE 46834 lankaharja kaavimella 12 1/2 tuumaa | AE3UDA 5FZH8 46834Kahva valmistettu polypropeenista, päällystetty, sormisuojalla ja luistamattomalla pommilla, harjakset ovat hiiliterästä6 x 3 "x 6"€16.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 46835 Lankaharja Kaavin 9 1/4 tuumaa
€10.63 / yksikkö