Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 46834 lankaharja kaavimella 12 1/2 tuumaa | AE3UDA 5FZH8

HYDE 46834 Lankaharja Kaavin 12 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3UDA Malli: 46834Ristiviite: 5FZH8

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€16.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeriharja kaapimella
VäriLuonnollinen
rakentaminenKahva valmistettu polypropeenista, päällystetty, sormisuojalla ja luistamattomalla pommilla, harjakset ovat hiiliterästä
Koko6 x 3 "x 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKokoHinta
HYDE 46835 teräsharja kaavin 9 1/4 tuumaa | AE3UDE 5FZJ2 46835Hiilihiiliteräs harjakset, polypropyleeni, päällystetty, sormisuoja ja luistamaton pommelkahva3-1/4 x 1-1/8 x 9-1/4"€10.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 46834 Lankaharja Kaavin 12 1/2 tuumaa
€16.13 / yksikkö