Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄILIÖN KIINNITTIMET WGP-2/GG-1D Ritilä Clip Liitin 1-3/4 tuumaa Tangon korkeus, 10PK | AB3TKP 1VCA5

GRATING FASTENERS WGP-2/GG-1D ritiläpidikkeen liitin 1-3/4 tuuman tangon korkeus, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3TKP Malli: WGP-2/GG-1DRistiviite: 1VCA5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
IkäryhmäAikuinen
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii laakeripalkin korkeuteen1-3 / 4 "
Sopii laakeripalkin väliin1"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiRitiläliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS WGP-2/GG-1D ritiläpidikkeen liitin 1-3/4 tuuman tangon korkeus, 10PK
€215.22 /pakkaus