Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 09903 -seinälaastari 4 x 4 tuuman alumiinia / lasikuitua AA9GQQ 1DAX8

HYDE 09903 Seinämerkki 4 x 4 tuumaa alumiinia/lasikuitua

Varastossa
Tuote: AA9GQQ Malli: 09903Ristiviite: 1DAX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälaastari
rakentaminenAlumiini / Lasikuitu
Pituus4"
Koko4 x 4 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3214100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
HYDE 09904 seinälaastari 6 x 6 tuumaa alumiinia / lasikuitua | AA9GQP 1DAX7 099046"6 x 6 "6"€7.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 09903 Seinämerkki 4 x 4 tuumaa alumiinia/lasikuitua
€6.25 / yksikkö