Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILIT SWC-0500-S Puristuspysäytysventtiili, 1/2 tuuman koko, CPVC | AE6NRJ 5UED9 / SWC-0500-S GR

SPEARS VALVES SWC-0500-S Puristuspysäytysventtiili, 1/2 tuuman koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NRJ Malli: SWC-0500-SRistiviite: 5UED9 / SWC-0500-S GR

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä ja jäteventtiili
Rungon materiaaliCPVC
Yhteyden tyyppiSlip x Slip
Kahva materiaaliABS
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SEARS VENTTIILIT SWC-0750-S Puristuspysäytysventtiili, 3/4 tuuman koko, CPVC | AE6NRK 5UEE0 SWC-0750-S3 / 4 "€11.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES SWC-0500-S Puristuspysäytysventtiili, 1/2 tuuman koko, CPVC
€10.47 / yksikkö