HUOT 23970 -työkalukärry 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 tuuman kulta | AA7XEL 16T919

HUOT 23970 Työkalukärry 17-1/2 x 45-1/4 x 40 tuumaa kultaa

Varastossa
Tuote: AA7XEL Malli: 23970Ristiviite: 16T919

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,283.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä työkalukärry
Pyörän koko6"
Pyörän tyyppiLukitus
Pyörän materiaalipolyuretaani
VäriKulta
Konfigurointi3 hyllyä, yläosa 2 työkalurei'illä, 1 säilytyslokero
Syvyys45.25 "
Suorittaa loppuunLeivottu kultaiseen suonijauhekerrokseen
Mitata12
Vetimet(1) Muovi
Korkeus40 "
Kuormitusluokitus1600 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti45 hyllyä hyllyssä, yhteensä 90
Leveys17.5 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)114.94
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaeräOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiHinta
HUOT 23980 -työkalukori 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 tuuman kulta | AA7XEK 16T918 23980-Pyörivä työkalukärry--26 hyllyä hyllyssä, yhteensä 52€1,260.56
HUOT 16940 Työkalukärry Teräs | AF6GWC 18EC69 1694040 KartiotyökalupidikeTyökalukori48--€2,376.86
HUOT 16950 -työkalukärry | AF6GWD 18EC70 1695050 KartiotyökalupidikeTyökalukori36--€2,376.86
HUOT 16970 -työkalukärry | AF6GWE 18EC71 16970HSK63A kartiomainen työkalunpidinTyökalukori48--€2,376.86
HUOT 16980 Työkalukärry Teräs | AF6GWQ 18EC72 16980HSK100A kartiomainen työkalunpidinTyökalukori36--€2,376.86
HUOT 77300 -työkalukärry | AF6GWW 18EC77 77300Holkit, sorvi, 3MT, 4MT kartiorungotTyökalukori-2-€2,241.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 23970 Työkalukärry 17-1/2 x 45-1/4 x 40 tuumaa kultaa
€1,283.28 / yksikkö