HUOT 16970 -työkalukärry | AF6GWE 18EC71

HUOT 16970 Työkalukärry teräs

Varastossa
Tuote: AF6GWE Malli: 16970Ristiviite: 18EC71

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,376.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalukori
OmistaaHSK63A kartiomainen työkalunpidin
MateriaaliTeräs
Ei sisällyTyökalut
Osastojen lukumäärä48
Laatikoiden lukumäärä0
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)20
Kokonaiskorkeus (tuumaa)41
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaeräOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiHinta
HUOT 23980 -työkalukori 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 tuuman kulta | AA7XEK 16T918 23980-Pyörivä työkalukärry--26 hyllyä hyllyssä, yhteensä 52€1,260.56
HUOT 23970 -työkalukärry 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 tuuman kulta | AA7XEL 16T919 23970-Pyörivä työkalukärry--45 hyllyä hyllyssä, yhteensä 90€1,283.28
HUOT 16940 Työkalukärry Teräs | AF6GWC 18EC69 1694040 KartiotyökalupidikeTyökalukori48--€2,376.86
HUOT 16950 -työkalukärry | AF6GWD 18EC70 1695050 KartiotyökalupidikeTyökalukori36--€2,376.86
HUOT 16980 Työkalukärry Teräs | AF6GWQ 18EC72 16980HSK100A kartiomainen työkalunpidinTyökalukori36--€2,376.86
HUOT 77300 -työkalukärry | AF6GWW 18EC77 77300Holkit, sorvi, 3MT, 4MT kartiorungotTyökalukori-2-€2,241.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 16970 Työkalukärry teräs
€2,376.86 / yksikkö