Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUOT 14001 -työkalun turvakansi 14 x 5 x 14 tuuman kirkas | AA7XFD 16T936

HUOT 14001 Työkalun suojakansi 14 x 5 x 14 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AA7XFD Malli: 14001Ristiviite: 16T936

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€36.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun suojakansi
VäriPoista valinta
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus14 "
Pituus14 "
MateriaaliMuovi
Paksuus1 / 8 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUOT 14015 -työkalun turvakansi 14 x 5 x 14 musta / kirkas | AA7XFB 16T933 14015Musta / Kirkas€18.17
HUOT 14016 -työkalun turvakansi 14 x 5 x 14 tuuman kirkas | AA7XFC 16T935 14016Poista valinta€38.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 14001 Työkalun suojakansi 14 x 5 x 14 tuumaa, kirkas
€36.99 / yksikkö