Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUOT 14015 -työkalun turvakansi 14 x 5 x 14 musta / kirkas | AA7XFB 16T933

HUOT 14015 Työkalun suojakuori 14 x 5 x 14 Musta/kirkas

Varastossa
Tuote: AA7XFB Malli: 14015Ristiviite: 16T933

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun suojakansi
VäriMusta / Kirkas
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus14 "
Pituus14 "
MateriaaliMuovi
Paksuus1 / 8 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUOT 14016 -työkalun turvakansi 14 x 5 x 14 tuuman kirkas | AA7XFC 16T935 14016Poista valinta€38.65
HUOT 14001 -työkalun turvakansi 14 x 5 x 14 tuuman kirkas | AA7XFD 16T936 14001Poista valinta€36.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 14015 Työkalun suojakuori 14 x 5 x 14 Musta/kirkas
€18.17 / yksikkö