HUOT 13850 CNC ToolTower 50 kartio 27 5/16 tuuman leveys | AC3HTA 2TRD9

HUOT 13850 CNC-työkalutorni 50 kartio 27 5/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3HTA Malli: 13850Ristiviite: 2TRD9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCNC-työkalutorni, 50 kartiota
VäriMustat sivut punaisilla hyllyillä
Syvyys18-5 / 16 "
Suorittaa loppuunMattat sivut, kiiltävät hyllyt
MitataSivut ja hyllyt 16
Korkeus36 "
OmistaaJopa 54 työkalua
Kuormitusluokitus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3 Säädettävä
TyyppiRaskas
Leveys27 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)94.49
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaeräHinta
HUOT 13840 CNC ToolTower 40 kartio 27 5/16 tuuman leveys | AC3HRZ 2TRD8 13840Jopa 72 työkaluaCNC-työkalutorni, 40 kartiota€723.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13850 CNC-työkalutorni 50 kartio 27 5/16 tuumaa leveys
€717.69 / yksikkö